Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUTHERS-DUNN PM-17AY-240 RELAY, 4PDT, 240VAC, 28VDC, 35A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1187880
Hersteller:
     Struthers-Dunn
Herst.-Nr.:
     PM-17AY-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 35 A
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenwiderstand: 587 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Produktpalette: PM Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STRUTHERS-DUNN, PM-17AY-240, 1187880, 118-7880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,54*
    € 167,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,30*
    € 164,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,28*
    € 160,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,63*
    € 144,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,41*
    € 144,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,19*
    € 144,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,96*
    € 143,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,40*
    € 131,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Struthers-Dunn
    35D203
    ab € 7,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.