Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19929 COMPUTER CABLE, SERIAL, 10FT, GRAY, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189824
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder B: D Sub 25 Position Plug
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19929, 1189824, 118-9824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,06*
    € 46,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,73*
    € 42,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15426
    ab € 8,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.