Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20017 COMPUTER CABLE, IEEE 1394, 10FT, GRAY, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189905
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder B: Firewire 6 Position Plug
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder A: Firewire 6 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC20017, 1189905, 118-9905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,40*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.