Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20024 PRINTER CABLE, PARALLEL, 10FT, GRAY, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189913
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinder B: Centronics 36 Position Plug
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC20024, 1189913, 118-9913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.