Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20025 PRINTER CABLE, PARALLEL, 6FT, GRAY, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189914
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinder B: Centronics 36 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC20025, 1189914, 118-9914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.