Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19775 TELEPHONE CORD MODULAR, 4WAY 25FT, IVORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1192743
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Telefonkabel
Steckverbinder auf Steckverbinder: Modular Plug to 4x Spade Terminals
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Mantelfarbe: Ivory
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19775, 1192743, 119-2743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.