Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19801 Y POWER SUPPLY CABLES, CONNECTOR TYPE A:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1192769
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 4.33 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 110 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder B: 5.25 Zoll Disc Drive Power Sockets (2)
  • Steckverbinder A: 5.25 Zoll Disc Drive Power Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19801, 1192769, 119-2769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19798
    ab € 9,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.