Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03504.0-01 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 15A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1196137
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03504.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
reiheneinbausteckdose
Steckverbindermaterial: Plastic Body
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, STEGO, 03504.0-01, 1196137, 119-6137
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,08*
    € 31,20*
    € 6,90*
    ab € 20,50*
    € 33,22*
    Lager 139N
    8
    € 25,00*
    ab € 50,40*
    € 90,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,23*
    € 107,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,98*
    € 104,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,33*
    € 95,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,27*
    € 86,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,74*
    € 77,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,12*
    € 69,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,40*
    € 59,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.