Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 5 POSITION, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202728
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Rastermaß: 11.13 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Produktpalette: 141 Series
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: Lead
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 5-141, 1202728, 120-2728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cinch Connectivity Solutions
    141J
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Cinch Connectivity Solutions
    141J1
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.