Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 7-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 7 POSITION, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202741
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     7-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Anzahl der Positionen: 7 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 20 A
  • Produktpalette: 141 Series
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 7-141, 1202741, 120-2741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cinch Connectivity Solutions
    141J
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Cinch Connectivity Solutions
    141J1
    ab € 0,996*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.