Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5-142 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 5 POSITION, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1202832
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5-142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 5 polig
SVHC: Lead
  • Produktpalette: 142 Series
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennstrom: 30 A
  • Rastermaß: 14.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 5-142, 1202832, 120-2832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J
    ab € 0,91*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J-1
    ab € 0,986*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    QC-1
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.