Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 20-140 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 20 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203514
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     20-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 20 polig
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Produktpalette: 140-Y Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 20-140, 1203514, 120-3514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24323
    ab € 4,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.