Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 14-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 14 POSITION, 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203540
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     14-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Rastermaß: 11.13 mm
  • Produktpalette: 141 Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: Lead
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 14-141, 1203540, 120-3540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J
    ab € 0,91*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J-1
    ab € 0,996*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.