Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 16-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 16 POSITION, 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1203563
Hersteller:
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
16-141
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Anzahl der Positionen:
16 -polig
Produktpalette:
141 Series
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
SVHC:
Lead
Anzahl der Reihen:
2 Row
Leiterstärke (AWG), min.:
-
Rastermaß:
11.13 mm
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Reihenklemmen & Zubehör
>
Reihenklemmen mit Fingerschutz zur Panelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutz
,
Panelmontage
,
Reihenklemmen
,
Steckverbinder
,
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
,
16-141
,
1203563
,
120-3563
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 141J TERMINAL BLOCK JUMPER, 2 POSITION, 11.13
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
141J
ab € 0,91*
Zubehör
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 141J-1 TERMINAL BLOCK JUMPER, 2 POSITION, 11.13
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
141J-1
ab € 0,996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen