Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 17-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 17 POSITION, 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203575
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     17-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
cinch steckverbinder
SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 17 -polig
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 17-141, 1203575, 120-3575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,15*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.