Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 20-141 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 20 POSITION, 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1203605
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     20-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 20 polig
Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Produktpalette: 141 Series
  • Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Rastermaß: 11.13 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 20-141, 1203605, 120-3605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J
    ab € 0,91*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    141J-1
    ab € 0,996*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    QC-1
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.