Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L717TWB13W3P CONNECTOR, D SUB COMBO, PLUG, 13 POSITIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1204925
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717TWB13W3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Kontakt: 10 Signal, 3 Power
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Ausführung: Plug
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • Einsatzanordnung: DB-13W3
  • Produktpalette: TW Series
  • Kontaktanschluss: Solder Cup
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.