Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 199AX-13 RELAY, DPDT, 300VAC, 28VDC, 40A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1204944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     199AX-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenwiderstand: 12 ohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom: 40 A
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 300 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Produktpalette: W199 Series
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 199AX-13, 1204944, 120-4944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,22*
    € 85,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,55*
    € 80,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,27*
    € 65,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.