Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0218.050HXP CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 0.05A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1208257
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.050HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Sicherungsstrom: 50 mA
  • Produktpalette: 218 Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0218.050HXP, 1208257, 120-8257
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 1,06*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 1,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 1,33*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H345101
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,754*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.