Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8916 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 14AWG, COPPER, RED,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1210186
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8916 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: Red
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Außendurchmesser: 3.505 mm
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 30AWG
  • Leitermaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 8916 002100, 1210186, 121-0186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 53,0502*
    € 94,6101*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 342,91*
    € 436,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 436,23*
    € 519,11
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 427,38*
    € 508,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 397,61*
    € 473,16
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 372,31*
    € 443,05
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 342,91*
    € 408,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 342,91* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.