Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9116 0101000 CABLE, COAXIAL,18AWG, RG6/U, 1000FT, BLA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1214049
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9116 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Mantelmaterial: PVC
  • Koaxialkabel: RG6
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Leitermaterial: Copper Coated Steel
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Mantelfarbe: Black
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Außendurchmesser: 6.858 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 9116 0101000, 1214049, 121-4049
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,77*
    € 1,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 224,69*
    € 249,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 249,29*
    € 296,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 239,63*
    € 285,16
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 228,15*
    € 271,50
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 226,03*
    € 268,98
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 225,25*
    € 268,05
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 224,76*
    € 267,46
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 224,69*
    € 267,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 224,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-70000
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.