Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RA857 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, RED, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1216545
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RA857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: Sta-Kon RA Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 263,11*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,26311* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 349,35*
    € 415,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 340,72*
    € 405,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 319,43*
    € 380,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 293,77*
    € 349,59
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 263,11*
    € 313,10
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PV14-6LF-C
    ab € 0,757*
    Ähnlich
    Panduit
    PV14-6LF-M
    ab € 0,278*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    52420
    ab € 0,368*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    52453
    ab € 0,552*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    52453-1
    ab € 0,217*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    52463-1
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    52409
    ab € 0,43998*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.