Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RASV190720BK1 VENTED FIXED SHELF, 4U, STEEL, Rack U He


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1216915
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RASV190720BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 508 mm
  • Außenbreite - metrisch: 445 mm
  • Rackhöhe: 4U
  • Außentiefe - imperial: 20 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Cabinet Racks
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - Zoll: 17.5 Zoll
  • Produktpalette: RAS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RASV190720BK1, 1216915, 121-6915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,32*
    € 113,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,51*
    € 102,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,53*
    € 88,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,03*
    € 88,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,51*
    € 76,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.