Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY5242M TY-RAP SELF-LOCKING CABLE TIES, Cable Ti


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1219418
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5242M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder: Standard
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderlänge: 208 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.56 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50.8 mm
  • Produktpalette: Ty-Rap Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY5242M, 1219418, 121-9418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3371* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 45,18*
    € 53,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.