Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY526M TY-RAP SELF-LOCKING CABLE TIES, Cable Ti


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1219420
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY526M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderbreite: 3.56 mm
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderlänge: 281.94 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY526M, 1219420, 121-9420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4056* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,22*
    € 77,61
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,07*
    € 76,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 54,15*
    € 64,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    TY5253M
    ab € 57,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.