Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY529M SELF-LOCKING CABLE TIES, Cable Tie Mater


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1219467
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY529M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderbreite: 6.86 mm
  • Produktpalette: -
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 228.6 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Zugfestigkeit, min.: 120 lb
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderlänge: 762 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY529M, 1219467, 121-9467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,84*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9368* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 144,97*
    € 172,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 126,72*
    € 150,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,49*
    € 136,24
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 96,84*
    € 115,24
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.