Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG100ELL102MJC5S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1220667
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG100ELL102MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 10 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1000 µF
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Polarität: Polar
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: KMG Series
  • Rippelstrom: 460 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG100ELL102MJC5S, 1220667, 122-0667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,335*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.