Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG250ELL102MJ20S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, CAPACIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1220670
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG250ELL102MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: KMG Series
  • Kapazität: 1000 µF
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: 680 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG250ELL102MJ20S, 1220670, 122-0670
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,251*
    € 0,979*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.