Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RFUS1926BK1 FIXED UNVENTED SHELF, 1.74IN, STEEL, Rac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221459
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RFUS1926BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks
  • Außenbreite - metrisch: 451 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 660 mm
  • Außentiefe - imperial: 26 Zoll
  • Rackhöhe: -
  • Produktpalette: RF Series
  • Außenbreite - Zoll: 17.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RFUS1926BK1, 1221459, 122-1459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,14*
    € 125,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,82*
    € 122,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,81*
    € 109,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,13*
    € 100,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 77,94*
    € 92,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,76*
    € 92,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,67*
    € 82,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.