Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9239 010500 COAXIAL CABLE, RG-174/U, 500FT, BLACK, C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221559
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9239 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Koaxialkabel: RG174
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: Black
  • Außendurchmesser: 2.57 mm
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leitermaterial: Copper
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 9239 010500, 1221559, 122-1559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 641,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 641,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 787,76*
    € 937,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 772,42*
    € 919,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 715,27*
    € 851,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 671,03*
    € 798,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 641,56*
    € 763,46
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5227169-7
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.