Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 49746A 060S2 COMPUTER CABLE, SERIAL, 10FT, CHROME, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221580
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     49746A 060S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Chrome
  • Steckverbinder A: D Sub 15 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder B: D Sub 15 Position Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BELDEN, 49746A 060S2, 1221580, 122-1580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 671,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 822,99*
    € 979,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 804,98*
    € 957,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 744,65*
    € 886,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 699,89*
    € 832,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 671,89*
    € 799,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.