Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17237 8 B1 UNSHIELDED POWER SUPPLY CORD, CONNECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1224823
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17237 8 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Nennstrom: 10 A
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to Free End
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 17237 8 B1, 1224823, 122-4823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    17252A 0 B1
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.