Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RAD18-183 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.187IN RED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1225108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RAD18-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Red
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Produktpalette: Sta-Kon 187 Series
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,68*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1068* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 150,92*
    € 179,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 148,76*
    € 177,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 140,12*
    € 166,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 129,37*
    € 153,95
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 110,68*
    € 131,71
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FNDDF2216T-187A8
    ab € 10,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.