Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RB14-250F TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN BLUE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1225157
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RB14-250F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: Sta-Kon RB 250 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,50*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 152,19*
    € 181,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 150,20*
    € 178,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 141,39*
    € 168,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 130,59*
    € 155,40
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 111,50*
    € 132,69
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    14RB-251T
    ab € 54,02*
    Zubehör
    ABB
    ERG4001
    ab € 422,67*
    Zubehör
    ABB
    WT-2000
    ab € 79,12*
    Zubehör
    ABB
    WT112M
    ab € 71,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.