Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-3DY0-110 RELAY, SPST-NO, 277VAC, 50VDC, 25A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1225625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-3DY0-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulentyp: -
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktspannung V DC: 50 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: PRD Series
  • Spulenwiderstand: 6.05 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-3DY0-110, 1225625, 122-5625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,64*
    € 95,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,14*
    € 91,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,66*
    € 86,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,16*
    € 76,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,58*
    € 70,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,99*
    € 65,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.