Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-5DY0-24 RELAY, SPDT, 277VAC, 50VDC, 25A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1225686
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-5DY0-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: 50 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulenwiderstand: 288 ohm
  • Produktpalette: PRD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-5DY0-24, 1225686, 122-5686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,47*
    € 79,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,90*
    € 68,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,49*
    € 67,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.