Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 57.504.9055.0 TERMINAL BLOCK, DIN RAIL, 2 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1226600
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.9055.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Nennspannung: 800 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: Lead
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, leiterplattenklemme 2-polig, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 57.504.9055.0, 1226600, 122-6600
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 1,9219*
    € 2,2619*
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 2,71694*
    € 3,13694*
    100
    € 5,95*
    ab € 2,88949*
    € 3,34949*
    1
    € 5,46*
    ab € 2,33*
    € 3,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,19*
    € 13,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wieland
    04.242.6053.0
    ab € 0,1163*
    Zubehör
    Wieland
    98.300.0000.0
    ab € 6,925*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.