Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4288 RF/COAXIAL ADAPTER, SMA PLUG-BNC PLUG, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1230906
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Impedanz: 50 ohm
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc pomona, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 4288, 1230906, 123-0906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.