Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8527 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 12AWG, COPPER, RED,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1245454
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8527 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Nennspannung: 1 kV
  • Mantelfarbe: Red
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76C
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leitermaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 30AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Mantelmaterial: PVC
  • Außendurchmesser: 3.251 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 496,32*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 496,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 629,06*
    € 748,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 607,71*
    € 723,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 568,45*
    € 676,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 530,96*
    € 631,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 496,32*
    € 590,62
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.