Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8524 0091000 HOOK UP WIRE, 1000FT, 22AWG COPPER WHITE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246320
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8524 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Leitermaterial: Copper
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76C
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Nennspannung: 1 kV
  • Außendurchmesser: 1.626 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelfarbe: White
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 714,64*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 714,64* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 873,88*
    € 1.039,92
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 867,99*
    € 1.032,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 802,51*
    € 954,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 751,33*
    € 894,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 714,64*
    € 850,42
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.