Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT 132/16E THYRISTOR MODULE, 130A, 1.6KV, A 21, SCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246989
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 132/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: Series Connected - SCRs
  • RMS-Durchlassstrom: 220 A
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Thyristor: Module
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 130 A
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Thyristormontage: Panel
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT 132/16E, 1246989, 124-6989
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 78,68*
    € 101,47*
    Frei Haus
    ab € 124,35*
    € 220,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,47*
    € 120,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,19*
    € 119,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,80*
    € 116,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,42*
    € 108,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,68*
    € 93,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.