Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8522 0101000 HOOK UP WIRE, 1000FT, 18AWG COPPER BLACK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1247315
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8522 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Außendurchmesser: 2.032 mm
  • Leitermaterial: Copper
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76C
  • Produktpalette: -
  • Mantelmaterial: PVC
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 974,13*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 974,13* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.187,17*
    € 1.412,73
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.170,40*
    € 1.392,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.079,42*
    € 1.284,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.012,49*
    € 1.204,86
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 974,13*
    € 1.159,21
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Belden
    35618 010500
    ab € 302,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.