Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SDN10-24-100P SWITCH MODE POWER SUPPLY, EXTERNAL DEPTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1250762
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SDN10-24-100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Produktpalette: SDN-P DIN Rail Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SOLAHD, SDN10-24-100P, 1250762, 125-0762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 511,50*
    € 615,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 543,96*
    € 628,77*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 628,77*
    € 748,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 612,62*
    € 729,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 592,79*
    € 705,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 576,63*
    € 686,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 543,96*
    € 647,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.