Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83007 008100 HOOK UP WIRE, 100FT, 20AWG, COPPER, GRAY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1250875
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 008100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: 83007 Series
  • Außendurchmesser: 1.422 mm
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Mantelmaterial: PTFE
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Nennspannung: 600 V
  • Zulassungsspezifikation: UL 1213
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 83007 008100, 1250875, 125-0875
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 60,36*
    € 106,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 176,91*
    € 231,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 231,26*
    € 275,20
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 225,53*
    € 268,38
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 210,98*
    € 251,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 197,35*
    € 234,85
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 176,91*
    € 210,52
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 176,91* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.