Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
BELDEN 8216 0101000 CABLE, COAXIAL, RG-174/U, 26AWG, 50 OHM,
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1252808
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
8216 0101000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 34AWG
Drahtdurchmesser:
26 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
-
Länge auf Rolle (metrisch):
304.8 m
Koaxialkabel:
RG174
Impedanz:
50 ohm
Produktpalette:
-
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Leitermaterial:
Copper Coated Steel
Mantelmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.794 mm
Länge auf Rolle (imperial):
1000 ft
Mantelfarbe:
Black
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coax-kabel 50ohm
,
coax kabel
,
coax-kabel belden
,
Einzeladern
,
Kabel
,
Koaxialkabel
,
konfektionierte
,
BELDEN
,
8216 0101000
,
1252808
,
125-2808
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 20,59*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 866,71*
€ 991,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 991,56*
€ 1.179,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 982,16*
€ 1.168,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 926,70*
€ 1.102,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 877,38*
€ 1.044,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 866,71* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 5225395-7. RF/Coaxial Connector, Connector Type:BNC
TE Connectivity
5225395-7.
ab € 7,18*
Zubehör
Amphenol RF LWL-Steckverbinder RF-Steckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, Gerade
Amphenol
112132
ab € 2,41*
Zubehör
POMONA 5307 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,
Pomona
5307
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen