Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR INTERCONNECT 5313505 RF/COAXIAL ADAPTER, TNC PLUG-BNC JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1254386
Hersteller:
     Bomar
Herst.-Nr.:
     5313505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, BOMAR INTERCONNECT, 5313505, 1254386, 125-4386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.