Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH0254K000FE02 WIREWOUND RESISTOR, 4KOHM, 25W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1258343
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0254K000FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Nennspannung: -
  • Produkthöhe: 13.87 mm
  • Produktlänge: 26.97 mm
  • Widerstandstyp: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktbreite: 27.43 mm
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktpalette: RH Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4 kohm
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH0254K000FE02, 1258343, 125-8343
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,08*
    € 8,15*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,83*
    € 8,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.