Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T322C106K025AT. TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 25V, 2.5 OHM,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1260989
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T322C106K025AT.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Produktlänge:
8.76 mm
Qualifikation:
-
Kapazität:
10 µF
Produktdurchmesser:
4.57 mm
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Axial Leaded
Anschlussabstand:
-
Spannung (DC):
25 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kondensatoranschlüsse:
PC Pin
Ausfallrate:
-
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
2.5 ohm
Produkthöhe:
-
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Rippelstrom:
-
Produktpalette:
T322 Series
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Bedrahtete Tantal-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
axial kondensator 10uf 25v
,
axial kondensator
,
axial kondensator 25v
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T322C106K025AT.
,
1260989
,
126-0989
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL 3613. ABISOLIERZANGE, 10-30AWG, 5''
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen