Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RC777 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, YELLOW


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1262414
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RC777
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: Sta-Kon RC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 174,91*
    € 217,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 175,12*
    € 235,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 235,21*
    € 279,90
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 230,26*
    € 274,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 209,59*
    € 249,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 190,69*
    € 226,92
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 175,12*
    € 208,39
    pro Paket
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,35024* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN12-8HDR-L
    ab € 1,63*
    Ähnlich
    Panduit
    PV10-8R-L
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    ABB
    10RC-8
    ab € 49,77*
    Ähnlich
    ABB
    RC10-8
    ab € 74,93*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    324915.
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34160-1
    ab € 14,70*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-DY-1008
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TV-1408
    ab € 0,365*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.