Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L717DB25PU D SUB CONNECTOR, STANDARD, 25 POSITION,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1277729
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717DB25PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Produktpalette: 17D Series
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: Brass
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • SVHC: Lead
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L717DB25PU, 1277729, 127-7729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,15*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    L77DB25SU
    ab € 10,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.